{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ osnovne rupe | 2,7 mm | |
| ⌀ drške | 6 mm | |
| Debljina materijala | 0,7 mm - 4 mm | |
| Preporučena pogonska snaga | 0,7 kW | |
| preporučen broj okretaja | 3.000 min-1 | |
| za navoje M | M3 | |
| Vrsta proizvoda | Tarna svrdla |
| Broj artikla | 080757 M3 | |
| EAN / GTIN | 4069515008907 | |
| Broj proizvođača | 080757 M3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |