Broca de furação térmica plana (sem colar) longa Uni, Rosca: M3

N.º do artigo: 080757 M3
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Diâmetro da haste DS 6 mm
N.º de rotações máx. 3 000 r.p.m.
Índice peça individual
Designação do fabricante Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Uni
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Grupo de maquinagem M (aço inoxidável); N (metais não ferrosos); P (aço)
Revestimento sem revestimento
Interface ponto de separação 1

Identificação e classificação

Número do artigo 080757 M3
EAN/GTIN 4069515008907
Número do fabricante 080757 M3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.
Broca de furação térmica plana (sem colar).
Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Vantagem:

Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.
Chave de aperto ER n.º 309680.
Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados