Sicherheitskupplung mit Schlauchanschluss, Alu, Schlauchanschluss Innen-⌀: 6mm

Artikel-Nr.: 080154 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlauchanschluss Innen-⌀ 6 mm
Produktart Kupplung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080154 6
EAN / GTIN 4047322700177
Herstellernummer 204104
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Druckknopf Sicherheitskupplung NW 7,4. Bei Betätigung des Knopfes, wird der anstehende Druck entlassen und die Kupplung kann ohne Peitschenhiebeffekt gelöst werden.

Norm:

Sicherheitsversion entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Passend für:

Nippel Nr. 080233; 080234 und 080235.