Blaspistole mit lärmarmer Sicherheits-Düse, Typ: ALU

Artikel-Nr.: 080119 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchflusswert bei 6 bar 367 l/min
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080119 ALU
EAN / GTIN 4062406297572
Herstellernummer 080119 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universell passend, bis 10 bar Betriebsdruck.

Lieferumfang:

Mit lärmarmer Sicherheits-Düse. Inklusive Stecknippel 1/4 Zoll.