Blaspistole, Typ: ALU

Artikel-Nr.: 080118 ALU
Rabatt
15,25 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
802 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Durchflusswert bei 6 bar 250 l/min
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080118 ALU
EAN / GTIN 4062406297558
Herstellernummer 080118 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universell passend, bis 10 bar Betriebsdruck.

Lieferumfang:

Mit 1,5 mm Standarddüse. Inklusive Stecknippel 1/4 Zoll.

Hinweis:

Passende Blaspistolenhalter finden Sie unter Nr. 080263 H1 und 955750.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte