• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Druckluft-Gravierstift, Typ: P2505

Artikel-Nr.: 079710 P2505
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung P2505
maximaler Luftbedarf 36 l/min
Schlagfrequenz 190 Hz
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/8 Zoll
Gewicht 0,12 kg
Arbeitsgeräusch 72 dB(A)
maximale Vibration nach EN 5,6 m/s2
19 mm
Länge 148 mm
Produktart Gravierstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079710 P2505
EAN / GTIN 7322590010102
Herstellernummer 8425010272
Hersteller/verantwortliche Person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Ausführung:

Bleistiftgroßer Gravierstift mit stark verbessertem Gravierkopf zur Kennzeichnung von Werkzeugen, zum Gravieren und für feine Putzarbeiten. Einfach austauschbare Hartmetallspitze.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.
Inklusive 1,8 m PVC-Schlauch, Innen-⌀ 3,2 mm.
Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Hinweis:

Ersatz-Gravierstichel-Kit finden Sie unter Nr. 079719.