• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Nass- und Trockensauger ATTIX, Herstellerbezeichnung: 44-2LICM

Artikel-Nr.: 078541 44-2LICM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 44-2LICM
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.400 W
Behältervolumen 42 l
Länge 565 mm
Breite 385 mm
Höhe 650 mm
Saugschlauch-Länge 4 m
Schlauch-⌀ 32 mm
Kabellänge 7,5 m
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 75 l/s
Vakuum 250 mbar
Abscheidegrad 99,9 %
Arbeitsgeräusch 60 dB(A)
Einschaltautomatik ja
Anti-Statik-System ja
Feinstaubeignung ja
Filterabreinigung InfiniClean™ vollautomatisch
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 17,5 kg
Filtersystem Flachfaltenfilterelement PTFE
Besonderheit Sauger für Feinstaub
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078541 44-2LICM
EAN / GTIN 5711145271693
Herstellernummer 107412107
Hersteller/verantwortliche Person Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und leistungsstarke Nass- / Trockensauger mit flexiblem Schlauchanschlusssystem (MultiFit) für die Lösung professioneller Reinigungsaufgaben. Abscheidegrad > 99,9%.
  • Extrem leiser Industriestaubsauger mit 42 l Behälter, abwaschbarem PTFE Flachfaltenfilter zum Aufsaugen auch von Feinstaub.
  • InfiniClean vollautomatisches Filterreinigungssystem.
  • Softstart, Drehzahlregulierung.
  • Steckdose mit Einschaltautomatik, antistatisch.

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch, gebogenes Handrohr, Nassfilter und auswaschbarem Filterelement (PET), Schlauch- und Kabelhalterungen.
Inklusive abwaschbarem PTFE Flachfaltenfilter M Klasse, antistatischem Saugschlauch ⌀ 32 mm, Verlängerungsrohre aus Edelstahl D 36 (3 × 350 mm), gebogenes Handrohr aus Edelstahl, Adapterplatte für Werkzeugbox, Industriebodendüse 400 mm, Universaldüse, Saugpinsel, Fugendüse, antistatischer Werkzeugadapter, Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung.

Hinweis:

Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H).