Akku-Säbelsäge ohne Akku SSE18LTXBL

Artikel-Nr.: 078223 SSE18LTXBL
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Verpackung: Metabox
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung SSE 18 LTX BL
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5,2 Ah
Akkuspannung 18 V
Hublänge 32 mm
Hubzahl 0 min-1 - 2.700 min-1
Gewicht 3,1 kg
maximale Vibration nach EN 27,5 m/s2
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078223 SSE18LTXBL
EAN / GTIN 4061792172524
Herstellernummer 602267650

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort.
  • Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz.
  • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag.
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen.
  • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf.
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel.
  • Zuschaltbarer Pendelhub.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät, im Karton.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 − Nr. 073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript