HM-Sägeblatt, Typ: 18

Artikel-Nr.: 078212 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Blatt-⌀ D 140 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 18
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078212 18
EAN / GTIN 4058546289386
Herstellernummer 4932471310
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Verwendung:

Für Werkstoff Holz geeignet.

Passend für:

Akku-Handkreissäge 078207 Gr. M12CCS544.