• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelschleifmaschine DS mit Absaugung, 400 V, Typ: DS04/175A

Artikel-Nr.: 077514 DS04/175A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DS04/175A
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 250 W
maximale Drehzahl 2.900 min-1
Schleifscheiben-⌀ D 175 mm
Schleifscheibenbreite T 25 mm
Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 51 mm
Fördervolumen Absaugung 6 m3/min
Gewicht 83 kg
Produktart Doppelschleifmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077514 DS04/175A
EAN / GTIN 2050001674104
Herstellernummer DS04/175A
Hersteller/verantwortliche Person Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Doppelschleifmaschine mit im Ständer integrierter Absaugung.
Schleifstaub wird durch einen Wasserfilter und nachgeschaltete Kunststoffvorfilter und -nachfilter wirkungsvoll abgeschieden. Lieferung ohne Schleifscheiben.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.