Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 125×20×32, Typ: EK80

Artikel-Nr.: 596100 EK80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifverfahren: Schleifbock
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Schleifbock
Schleifmittel Edelkorund weiß
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 80
Feinheitsgrad fein
Spezifikation Edelkorund weiß, Härtegrad M
Reduzierring Innen-⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Form 1
Scheiben-⌀ D 125 mm
Scheibenbreite T 20 mm
Bohrungs-⌀ H 32 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 596100 EK80
EAN / GTIN 9003172817194
Herstellernummer 281719
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. Universell einsetzbar auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

Verwendung:

Für gehärtete Stähle und HSS.

Spezifikation:

Edelkorund weiß, Härtegrad M.

Lieferumfang:

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

Hinweis:

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.