• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akku-Winkelschleifer mit Akku, Typ: WL9-125

Artikel-Nr.: 077127 WL9-125
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 3 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Herstellerbezeichnung W 18 L 9-125 Quick
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Akkubetrieben
Durchmesser Scheibe max. 125 mm
Drehzahl max. 8 500 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Besonderheit Kickback Control; Sanftanlauf; Wiederanlaufsperre; Überlastschutz
Vibration nach EN max. 5 m/s2
Produktart Winkelschleifer
Gewicht gesamt 2,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077127 WL9-125
EAN / GTIN 4061792225633
Herstellernummer 602249960
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster 18 V-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform.
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter.
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz.
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen.
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Akku, Ladegerät und metaBOX.
Inklusive Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff und 3× Li-Power Akkus.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 − Nr. 073890.