Retificadora angular sem fio com bateria, Tipo: WL9-125

N.º do artigo: 077127 WL9-125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 4 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • embalagem: Metabox
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Metabox
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Designação do fabricante W 18 L 9-125 Quick
Número de baterias incluídas 3
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
n.º máximo de rotações 8.500 r.p.m.
⌀ máximo do disco 125 mm
Peso com bateria 2,3 kg
Peso sem bateria 1,6 kg
Peso 2,3 kg
vibração máxima conforme EN 5 m/s2
Proteção contra sobrecarga sim
Comutação de homem morto não
Arranque suave sim
Bloqueio contra rearranque sim
Paragem kickback sim
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Retificadora angular

Identificação e classificação

Número do artigo 077127 WL9-125
EAN/GTIN 4061792225633
Número do fabricante 602249960
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Versão:

Retificadora angular de 18 V robusta com motor potente e design fino.
  • Metabo Quick para substituição do disco sem ferramentas através de porca de aperto rápido.
  • Tampa protetora ajustável sem ferramentas; pode ser fixada de forma a não rodar.
  • Desativação eletrónica de segurança: reduz o retrocesso quando o disco está bloqueado – para uma elevada proteção do utilizador.
  • Arranque suave eletrónico para um arranque sem sobressaltos.
  • Proteção contra rearranque: evita o arranque acidental depois de substituir a bateria.

Vantagem:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.
Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa “Cordless Alliance System”.

Material fornecido:

Inclui bateria, carregador e MetaBOX.
Inclui tampa protetora, flange de suporte, porca de aperto rápido, pega adicional e 3× baterias Li-Power.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados ver o n.º 073870073890.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados