{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | INTERAPID 312 | |
| Herstellerbezeichnung | INTERAPID 312 | |
| Material Gehäuse | Metall | |
| Anzeige | analog | |
| Messbereich min. | -0,76 mm | |
| Messbereich max. | 0,76 mm | |
| Bauform | vertikale Ausführung | |
| Skalenteilungswert | 0,01 mm | |
| Einheit Ablesung | Zoll | |
| Ablesung, Zoll | 0,0005 Zoll | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Fühlhebel |
| Artikelnummer | 074111371 | |
| EAN / GTIN | 7630041126167 | |
| Herstellernummer | 074111371 | |
| L-Nummer | L41140 611 |