• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Li-Ion Akku High Output™, 3,0 Ah, Akkutyp: MHB3

Artikel-Nr.: 073808 MHB3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18HB3
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für 18V Milwaukee
Gewicht pro Akku 612 g
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073808 MHB3
EAN / GTIN 4058546286972
Herstellernummer 4932471069
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ Akkus.
  • Mit verbesserter Kühlung für längere Laufzeit und mehr Power.
  • Für Hochleistungsanwendungen mit extremer Beanspruchung - Einsatz bis zu -28 °C.