• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profilset 20 mm für RUGO-SURFACE

Artikel-Nr.: 06960210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06960210
EAN / GTIN 7630041165517
Herstellernummer 06960210

Beschreibung

Beschreibung:

Fehlergrenzen: Z: 4 + 0,2 x H µm (H in mm)
X: 3,5 + L/10 µm (L in mm)
Im Lieferumfang enthalten: 1x Einstellnormal Profil 15 mm
1x Tasterkopf SB402 für Tastereinsatz
1x Tastereinsatz 8-S
1x USB-Stick
Profilwinkel: Aufsteigender Messtaster: 80°
Absteigender Messtaster: 70°

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb