Juego de perfil 20 mm para RUGO-SURFACE

Número de artículo: 06960210
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 06960210
EAN / GTIN 7630041165517
Número del fabricante 06960210

Descripción

Descripción:

Errores máx. Admitidos: Z: 4 + 0,2 x H µm (H en mm)
X: 3,5 + L/10 µm (L en mm)
Incluido en la entrega: 1x patrón de calibración de perfil 15 mm
1x cabezal de palpado SB402 para estilete
1x estilete 8-S
1x llave USB
Ángulos del perfil: Palpador ascendente: 80°
Palpador descendente: 70°