• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstell-Lehrring für Innenmessgeräte 150,0 mm

Artikel-Nr.: 0656382
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0656382
EAN / GTIN 4029713218515
Herstellernummer 0656382
L-Nummer L40510 2490

Beschreibung

Ausführung:

  • Gehärteter Messstahl
  • DIN 2250-1 ©
  • Zum Einstellen interner Messgeräte

Beschreibung:

Einstell-Lehrring fuer Innenmessgeraete 150,0mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 150
  • Nennmaß mm: 150

Norm:

DIN 2250-1