• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grenzrachenlehre verstellbar 13 - 19 mm

Artikel-Nr.: 0649203
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Verpackung lose
Nennmaß min. 13 mm
Nennmaß max. 19 mm
Konfigurierbar ja
Produktart Grenzrachenlehre
Inhalt Einzelteil
Material Sonstige

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0649203
EAN / GTIN 4029713217440
Herstellernummer 0649203
L-Nummer L40510 241
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialgusseisen
  • 1 feste Messfläche, 2 verstellbare quadratische Messflächen

Beschreibung:

Grenzrachenlehre aus Spezialguss mit 1 festen Messfläche und 2 verstellbaren Vierkant-Messflächen. Nennmaß Ø 13-19mm. Bei Bestellung bitte Passung angeben. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Nennmaß: 13,000 - 19,000
  • Nennmaß mm: 13,000 - 19,000