Medidor de presión ajustable, 13 - 19mm

Número de artículo: 0649203
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Embalaje sueltos
Medida nominal mín. 13 mm
Medida nominal máx. 19 mm
Configurable
Tipo de producto calibre de herradura
Contenido pieza única
Material otros

Identificación y clasificación

Número de artículo 0649203
EAN / GTIN 4029713217440
Número del fabricante 0649203
Número L L40510 241
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • hierro fundido especial
  • 1 cara de medición fija, 2 caras de medición cuadradas ajustables

Descripción:

Limitador de hierro fundido especial con 1 superficie de medición fija y 2 superficies de medición cuadradas ajustables. Dimensión nominal Ø 13-19mm. Por favor, indique la talla al hacer el pedido. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Dimensión nominal: 13,000 - 19,000
  • Dimensión nominal mm: 13,000 - 19,000