• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testoterm - Mini-Indikatoren (+143 ... +166 °C)

Artikel-Nr.: 0646 0075
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 0646 0075
EAN / GTIN 4029547006920
Herstellernummer 0646 0075
L-Nummer L41152 100144
Hersteller/verantwortliche Person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Die Temperatur-Mini-Indikatoren sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren.
  • Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll, z.B. für bewegte oder kleine Objekte oder für Langzeitüberwachungen
  • Die Mini-Indikatoren im Einsatz Die Temperatur-Mini-Indikatoren werden in einem Heft mit jeweils 10 Stück geliefert
  • Sie lassen sich wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben
  • Auf den Mini-Indikatoren sehen Sie die Temperaturpunkte +143 °C; +149 °C; +154 °C; +160 °C; +166 °C
  • Sobald ein bestimmter Temperaturpunkt überschritten wird, färbt sich der Mini-Indikator in den betreffenden Punkten innerhalb von 2 bis 3 Sekunden
  • Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten; entfärbt sich der Mini-Indikator nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt
  • So lassen sich kritische Temperaturüberschreitungen auch nach längerer Zeit ablesen
  • Benötigen Sie Mini-Indikatoren zur Temperaturüberwachung anderer Temperatur-Bereiche? Wir haben zusätzlich folgende Messbereiche im Sortiment: +60 - +82 °C +88 - +110 °C +116 - +138 °C +171 - +193 °C +199 - +224 °C