• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 1,002 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 2

Artikel-Nr.: 0625106
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
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 1,002 mm
Toleranzklasse 2
Werkstoff Stahl
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0625106
EAN / GTIN 4029713023133
Herstellernummer 0625106
L-Nummer L40510 1809
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 2, EN ISO 3650. Abmessung 1,002 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 1,002 mm
  • Toleranzklasse: 2
  • Nennmaß mm: 1,002 mm

Norm:

EN ISO 3650