• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Cale étalon, 1,002 mm, DIN EN ISO 3650, classe 2

Réf.: 0625106
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
  • Norme: DIN EN ISO 3650
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,002 mm
Classe de tolérance 2
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 0625106
EAN / GTIN 4029713023133
Réf. fabricant 0625106
Article hors catalogue L40510 1809
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • En ISO 3650
  • Acier spécial, trempé

Description:

Bloc de calibre unique en acier spécial, trempé. Précision Tol. Classe 2, EN ISO 3650. Dimension 1.002 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 1,002 mm
  • Classe de tolérance : 2
  • Cote nominale mm : 1,002 mm

Norme:

EN ISO 3650