• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochpräziser Tauch-/Einstechfühler (digital) - mit Pt100-Temperatursensor

Artikel-Nr.: 0618 0275
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0618 0275
EAN / GTIN 4029547022005
Herstellernummer 0618 0275
L-Nummer L40540 367

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für Messungen in Laboratorien, in der Industrie und auch in der Lebensmittelkontrolle. Der hochpräzise Tauch-/Einstechfühler mit langzeitstabilem Pt100-Temperatursensor überzeugt bei Anwendungen, bei denen es auf jede Nachkommastelle ankommt:
  • Ideal für den Einsatz als Gebrauchsnormal bei Kalibrierprozessen
  • Hochpräzise Temperaturmessung in Flüssigkeiten und Pasten
  • Besonders nützlich: Speichern Sie einzelne Messwerte direkt im Messgerät selbst (bitte separat bestellen) per Tastendruck auf der Sonde. Der Messassistent im Messgerät sorgt für eine intuitive Bedienung und eine fehlerfreie Messung. Durch die komfortable Eingabe von Messzeit und Messzyklus werden Ablesetrends zuverlässig aufgezeichnet
  • Intelligentes Kalibrierkonzept
  • Mit dem digitalen Temperaturfühler profitieren Sie von besonders genauen Messergebnissen, denn mit dem Messgerät gehören Messunsicherheiten der Vergangenheit an. Sie müssen den Fühler nur zur Kalibrierung einschicken - so bleibt das Messgerät im Dauereinsatz. Dank der Justierfunktion im Messgerät können die Kalibrierergebnisse an bis zu sechs Messpunkten gespeichert werden. Damit ist eine Null-Fehler-Anzeige gewährleistet.