• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sonda de inmersión/penetración de gran precisión (digital) - con sensor de temperatura Pt100

Número de artículo: 0618 0275
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0618 0275
EAN / GTIN 4029547022005
Número del fabricante 0618 0275
Número L L40540 367

Descripción

Descripción:

Ideal para mediciones en laboratorios, en la industria y también en el control de calidad de alimentos. La sonda de inmersión/penetración de alta precisión con sensor de temperatura Pt100, que se caracteriza por su estabilidad a largo plazo, convence en aplicaciones en las que cada decimal es relevante:
  • Ideal para su uso como patrón de trabajo en procesos de calibración
  • Medición de temperatura de alta precisión en líquidos y pastas
  • Particularmente útil: Almacenamiento de lecturas individuales directamente en el propio instrumento de medida (pedir por separado) pulsando el botón de la sonda. El asistente de medición en el instrumento de medición permite un manejo intuitivo y una medición sin errores. Las tendencias de lectura se registran de forma fiable gracias a la cómoda introducción del tiempo de medición y el ciclo de medición
  • Concepto de calibración inteligente
  • Con la sonda de temperatura digital se beneficiará de resultados de medición excepcionalmente precisos, ya que el instrumento de medición hace que la incertidumbre de medición sea cosa del pasado. Sólo tiene que enviar la sonda para su calibración, por lo que el instrumento de medición permanece en uso continuo. Gracias a la función de ajuste del instrumento de medición, los resultados de calibración pueden almacenarse en hasta seis puntos de medición. Esto garantiza una visualización sin errores.