• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagschrauber EXDX18V-210

Artikel-Nr.: 06019J0400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019J0400
EAN / GTIN 4053423342185
Herstellernummer 06019J0400
L-Nummer 074051 EXDX18V210
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagschrauber EXDX18V-210, Der EXPERT EXDX18V-210 ist ein vielseitiger Drehschlagschrauber, der den schnellen und einfachen Wechsel zwischen 1/4-Sechskant und 1/2-Vierkant-Zubehör ermöglicht. Dank des kraftvollen, bürstenlosen Motors mit bis zu 3.400 1/min, einem Drehmoment von 210 Nm und fünf Geschwindigkeitseinstellungen erledigst du deinen Job schneller und mit optimaler Kontrolle. Vier einstellbare Schraubenmodi verhindern beim Anziehen von Schrauben eine Beschädigung der Schraubenköpfe oder des Werkstücks und beim Lösen ein Herunterfallen von Muttern/Schrauben. Eine integrierte LED leuchtet dunkle Arbeitsbereiche aus. Dieses leistungsstarke Werkzeug eignet sich für Holz-/Blechschrauben oder Metallbolzen/-muttern von M6 bis M16, die von Tischlern, Zimmerleuten, Elektrikern, HLK-Installateuren und in Schlosserwerkstätten verwendet werden. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. 1 L-BOXX-Koffer. L-BOXX-Volleinlage für die Werkzeugaufbewahrung (1 600 A03 2H0)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb