• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI, schnellverst. Schutzhaube u. Zweilochschlüssel

Artikel-Nr.: 0601893F00
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601893F00
EAN / GTIN 3165140484565
Herstellernummer 0601893F00
L-Nummer L00590 23

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 24-230 LVI, Der kabelgebundene große Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional aus der 2.400-Watt-Klasse liefert ausdauernde Schleifleistung und hohen Anwenderschutz
  • Außerdem sorgt sein kraftvoller 2.400-Watt-Motor für gute Ergebnisse bei anspruchsvollen Arbeiten
  • Der Schutz für den Anwender ist hier dank KickBack Control und Wiederanlaufschutz des Schleifers besonders hoch
  • Das Gerät verfügt über einen Haupthandgriff mit Vibration Control und einen Zusatzgriff mit Vibration Control, wodurch bis zu 50 % der Vibration absorbiert werden
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Trennen und Schleifen von Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert
  • Das Gerät ist mit der Absaughaube GDE 230 FC-T Professional kompatibel
  • Der GWS 24-230 LVI Professional verfügt auch über eine Schutzhaube

Merkmal:

  • Gewicht: 5.5 kg
  • Haupthandgriff: Bügel (drehbar)
  • Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 2400 W
  • Schalter: Arretierschalter
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Spannung, elektrisch: 230 V

    Lieferumfang:

    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Schnellverstellbare Schutzhaube
    • Tri-Control-Schalter
    • Zweilochschlüssel
    • Zusatzhandgriff Vibration Control

    Passende Produkte

    Zubehör