• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora angular BOSCH GWS 24-230 LVI

Número de artículo: 0601893F00
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601893F00
EAN / GTIN 3165140484565
Número del fabricante 0601893F00
Número L L00590 23

Descripción

Descripción:

  • lijadoras angulares GWS 24-230 LVI, el gran profesional lijadoras angulares GWS 24-230 LVI, que está cableado en la clase de 2,400 vatios, ofrece un rendimiento de rectificado duradero y una alta protección para el usuario
  • Además, su potente motor de 2,400 vatios garantiza buenos resultados en trabajos exigentes
  • La protección para el usuario es especialmente alta aquí gracias al control de kickback y a la protección de reinicio del molinillo
  • El dispositivo tiene un mango principal con control de vibración y un mango adicional con control de vibración, que absorbe hasta el 50% de la vibración
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para cortar y moler metal, azulejos y mampostería
  • El dispositivo es compatible con la campana de aspiración GDE 230 FC-T Professional
  • El GWS 24-230 LVI Professional también tiene una capucha protectora

Característica:

  • Peso: 5,5 kg
  • Mango principal: soporte (giratorio)
  • Velocidad en vacío: 6500 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 2400 W
  • Interruptor: interruptor de bloqueo
  • Disco Ø: 230 mm
  • Rosca del husillo lijador: M14
  • Voltaje, eléctrico: 230 V

Volumen de suministro:

  • Brida de grabación
  • Tuerca tensora
  • Capucha protectora de ajuste rápido
  • Interruptor Tri-Control
  • Llave de dos agujeros
  • Control de vibración de la empuñadura adicional

Productos adecuados

Accesorios