• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Holzklammerer GTH18V-38-2M in L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601482D01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601482D01
EAN / GTIN 4053423678949
Herstellernummer 0601482D01
L-Nummer L00620 108154
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Holzklammerer GTH18V-38-2M, Als Profi willst du Klammern effizient und ohne zu große Belastung für Hände und Arme eintreiben. Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen PRO GTH18V-38-2M mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont. Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftklammergeräts - ohne Kompressor, Gaskartusche oder Kabel. Das PRO GTH18V-38-2M bietet einen Einzel- und Kontaktauslösungsmodus, benutzerfreundliche stufenlose Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED und großen Sichtbereich an der Kontaktspitze. Verwende folgende Klammern: 9,5-38 mm, Rücken 5,8 mm, 18 ga (1,2 mm) und 0° Magazinwinkel. Ideal für die Montage von Decken- und Bodenpaneelen mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung), von Möbelrückwänden, Polstern, Zäunen aus Draht oder dünnen Latten, Holzgittern und Schalldämmungen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Merkmal:

  • Unsicherheit K []: 1,5 m/s²
  • Auslösesystem: Serienauslösung + Kontaktauslösung mit automatischer Umkehrung
  • BITURBO: Nein
  • Gewicht exkl. Akku: 2,4 kg
  • Klammerweite: 5,8 mm
  • Klammerweite, von: 5,8 mm
  • Kompatible Nägel/Klammern: Bosch Klammern; Sonstige
  • Magazin Winkel: 0 °
  • Magazinkapazität: 109 Stck
  • Nägel/Klammern pro Akkuladung: 2500
  • Nagel-/Klammertyp: Schmalrückenklammer
  • Schenkellänge: 10 – 38 mm
  • Schenkellänge, bis: 38 mm
  • Schenkellänge, von: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah []: 2,0 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1,5 m/s²

Lieferumfang:

  • L-BOXX 238

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit