Clavadora de madera a batería GTH18V-38-2M en L-BOXX

Número de artículo: 0601482D01
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
Número de artículo 0601482D01
EAN / GTIN 4053423678949
Número del fabricante 0601482D01
Número L L00620 108154
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Clavadora de madera a batería GTH18V-38-2M. Como profesional, quieres clavar de forma eficiente y sin forzar demasiado las manos ni los brazos. Hemos desarrollado el potente PRO GTH18V-38-2M sin escobillas, que presenta un retroceso muy reducido y protege tu muñeca. Esta herramienta ofrece toda la potencia de una grapadora neumática, sin necesidad de compresor, cartucho de gas ni cables. El PRO GTH18V-38-2M ofrece un modo de disparo único y otro de disparo por contacto, un ajuste de profundidad continuo y fácil de usar, bloqueo contra disparos en seco, doble LED y un amplio campo de visión en la punta de contacto. Utiliza los siguientes paréntesis: 9,5-38 mm, espesor de lomo de 5,8 mm, calibre 18 (1,2 mm) y ángulo de cargador de 0°. Ideal para el montaje de paneles de techo y suelo con unión de lengüeta y ranura (clavado oculto), de paneles traseros de muebles, tapicerías, vallas de alambre o listones finos, rejillas de madera y aislamientos acústicos. Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare multimarca. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Característica:

  • Incertidumbre K []: 1.5 m/s²
  • sistema de disparo: Disparo en serie + disparo por contacto con inversión automática
  • BITURBO: No
  • peso excl. batería: 2,4 kg
  • Ancho de la abrazadera: 5,8 mm
  • Ancho de la abrazadera, de: 5,8 mm
  • Clavos/grapas compatibles: Grapas Bosch; Otros
  • Revista Winkel: 0°
  • Capacidad del cargador: 109 piezas
  • Clavos/grapas por carga de batería: 2500
  • tipo clavo/bracket: Grapa de lomo estrecho
  • Longitud de los lados: 10 – 38 mm
  • Longitud del lado, hasta: 38 mm
  • Longitud del lado, desde: 10 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 2.0 m/s²
  • Incertidumbre K []: 1.5 m/s²

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238