• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Holzklammerer EXTH18V-50M, XL-BOXX

Artikel-Nr.: 0601482601
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601482601
EAN / GTIN 4053423342178
Herstellernummer 0601482601
L-Nummer L00620 107780
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Holzklammerer EXTH18V-50M, Das EXPERT EXTH18V-50M ist ein kraftvolles Akkuwerkzeug, das die Leistung eines Druckluftgeräts bietet aber ohne lästiges Hantieren mit Kompressoren, Schläuchen und Gaskartuschen. Das weltweit erste Akku-Klammergerät für Breitrückenklammern, das kabellose Freiheit mit der Leistung eines Druckluftgeräts bietet. Die gaslose Schwungradtechnologie ist dank des geringen Rückstoßes schonend für deine Gelenke und kommt ganz ohne teure Gaskartuschen und schädliche Dämpfe aus. Ein ergonomisches Daumenrad und Sichtfenster ermöglichen die stufenlose, schnelle und präzise Tiefeneinstellung. Die Kontaktspitze mit Dualfunktion verhindert Beschädigungen bei Trockenbauanwendungen und kann umgedreht werden, um bei OSB-Platten optimalen Grip zu erreichen. Das EXPERT EXTH18V-50M kann über den mit dem Daumen bedienbaren Ein-/Aus-Schalter mit einer Hand aktiviert werden. Geeignet für die Befestigung von OSB-, Sperrholz- und Gips-/Zementfaserplatten auf Holzunterkonstruktionen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). XL-BOXX-Einlage für EXTH18V-50 (6 082 850 7F8)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb