Agrafeuse à bois sans fil EXTH18V-50M, XL-BOXX

Réf.: 0601482601
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0601482601
EAN / GTIN 4053423342178
Réf. fabricant 0601482601
Article hors catalogue L00620 107780
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Agrafeuse à batterie EXTH18V-50M, l´EXPERT EXTH18V-50M est un outil sans fil puissant qui offre les performances d´un outil pneumatique, mais sans les inconvénients liés à l´utilisation de compresseurs, de tuyaux et de cartouches de gaz. La première agrafeuse sans fil au monde pour agrafes à dos large, qui offre la liberté du sans fil et la puissance d´un outil pneumatique. Grâce à son faible recul, la technologie du volant d´inertie sans gaz ménage tes articulations et ne nécessite ni cartouches de gaz coûteuses ni vapeurs nocives. Une molette ergonomique et une fenêtre de visualisation permettent un réglage en continu, rapide et précis de la profondeur. La pointe de contact à double fonction empêche les dommages lors des applications de construction sèche et peut être retournée pour obtenir une adhérence optimale sur les panneaux OSB. L´EXPERT EXTH18V-50M peut être activé d´une seule main grâce à l´interrupteur marche/arrêt actionnable avec le pouce. Convient pour la fixation de panneaux OSB, contreplaqués et plaques de plâtre/fibres-ciment sur des sous-constructions en bois. Compatible avec le système Bosch Professional 18 V et l’alliance multimarques AMPShare pour batteries rechargeables. 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). Insert XL-BOXX pour EXTH18V-50 (6 082 850 7F8)