• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Materialfeuchtigkeitsmesser EXMM3-17

Artikel-Nr.: 0601078300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601078300
EAN / GTIN 4053423340068
Herstellernummer 0601078300
L-Nummer L00620 107792
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Materialfeuchtigkeitsmesser EXMM3-17, Das EXPERT EXMM3-17 ist ein robustes, schlagfestes Feuchtemessgerät mit gummiertem Gehäuse und IP65-Schutz. Es misst den Feuchtigkeitsgehalt von 37 Holzarten und 10 Baustoffarten. Es besitzt eine Taste zum Umschalten zwischen nicht-invasiven Pad- und invasiven Stiftsensormessungen. Der Pad-Sensor ermöglicht das schnelle Scannen über größere Bereiche mit einer Trockenzone als Referenz für den Vergleich. Das EXPERT EXMM3-17 misst den Feuchtigkeitsgehalt in 37 Holzarten und 10 Baustoffarten sowie die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Es ist ideal für Schreiner, Trockenbauer, Maler, Hausmeister, Architekten und Sanitärinstallateure, um den Feuchtigkeitsgehalt zu erfassen und Schäden oder Schimmelbildung zu verhindern. Darüber hinaus ist es kompatibel mit unserem Akkupack BA 3.7V 1.0Ah A. Tasche. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA). Tasche

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb