{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Anthrazitgrau | |
| Serie | BM 3 | |
| Herstellerbezeichnung | BM3; Universalhalterung BM 3 | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Arme frei beweglich | ja | |
| Anzahl Gelenkarme | 2 | |
| Anschluss | Aufnahmeschaft; Gewinde | |
| Anschlussgewindegröße, Gewinde | 1/4 | |
| Ausrichtung Anschluss, Gewinde | mittig | |
| Ausrichtung Anschluss, Aufnahmeschaft | mittig | |
| Magnetfuß | nein | |
| Material | Metall | |
| Produktart | Gelenkarm |
| Artikelnummer | 0601015D00 | |
| EAN / GTIN | 3165140775946 | |
| Herstellernummer | 0601015D00 | |
| L-Nummer | L00660 81 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |