{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, negro | Gris antracita | |
| Serie | BM 3 | |
| Denominación del fabricante | BM3; Universalhalterung BM 3 | |
| Color | rojo; negro | |
| Los brazos se mueven libremente | sí | |
| Número de brazos articulados | 2 | |
| Conexión | Vástago de asiento; rosca | |
| Tamaño de la rosca de conexión, rosca | 1/4 | |
| Orientación conexión, rosca | Central | |
| Orientación conexión, Vástago de asiento | Central | |
| Pie magnético | no | |
| Material | Metal | |
| Tipo de producto | Brazo articulado |
| Número de artículo | 0601015D00 | |
| EAN / GTIN | 3165140775946 | |
| Número del fabricante | 0601015D00 | |
| Número L | L00660 81 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |