• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

335/350/355/4 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip mit 200 mm langen Klingen, 4-teilig

Artikel-Nr.: 05347736002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05347736002
EAN / GTIN 4013288117397
Herstellernummer 05347736002
L-Nummer L60020 4132
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4-teiliges Schraubendreherset mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größen.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess und Pozidriv
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größen
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit extra langer Klinge auch für tiefergelegene Arbeitssituationen.

Lieferumfang:

  • 335/350/355/4 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip mit 200 mm langen Klingen, 4-teilig
  • 1x 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 2 x 200 mm
  • 2x 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x200 mm, PZ 2x200 mm
  • 1x 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge: 1 x 5,5 x 200 mm