335/350/355/4 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip met 200 mm lange klingen, 4-delig

Artikelnummer: 05347736002
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05347736002
EAN/GTIN 4013288117397
Nummer fabrikant 05347736002
L-nummer L60020 4132

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4-delige schroevendraaierset met Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Met ″Take it easy″ toolfinder: Kleurcodering op grootte.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Schroevendraaier voor Phillips recess en Pozidriv sleuf- en kruiskopschroeven
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met extra lange kling, ook voor diepliggende posities.

Levering:

  • 335/350/355/4 Screwdriver set Kraftform Plus Lasertip 200 mm-long blades, 4 pieces; 1x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 2 x 200 mm; 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x200 mm, PZ 2x200 mm; 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 1 x 5.5 x 200 mm