• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7773 A Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm, 1/4″ x 44 mm

Artikel-Nr.: 05078200001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078200001
EAN / GTIN 4013288023742
Herstellernummer 05078200001
L-Nummer L60020 3678

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug, für 1/4″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Für 1/4″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Lieferumfang:

  • 7773 A Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm, 9x12 x 1/4″ x 44 mm