7773 A insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm, 1/4″ x 44 mm

Artikelnummer: 05078200001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05078200001
EAN/GTIN 4013288023742
Nummer fabrikant 05078200001
L-nummer L60020 3678

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insteekgereedschap met vierkant, voor 1/4″ vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/4″ verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Voordeel:

  • Vierkant-insteekgereedschap van 9x12 mm
  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm
  • Voor vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/4″
  • Met stiftvergrendeling
  • Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen

Levering:

  • 7773 A Square drive insert, 9x12 mm, 9x12 x 1/4″ x 44 mm