• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1, 17-teilig

Artikel-Nr.: 05051530001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05051530001
EAN / GTIN 4013288234056
Herstellernummer 05051530001
L-Nummer L60020 104785
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 17-teiliges Set mit 89 mm langen Bits in praktischer Falttasche.
  • Mit 1 Bit-Handhalter 838 RA-R L mit Ratschenfunktion.
  • Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten.
  • Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht das ″Zwirbeln″, wenn die Schraube nur geringen Widerstand bietet.
  • Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt.
  • Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden.
  • Das Schnellwechselfutter Rapidaptor (geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)) ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.
  • 16 Bits (89 mm), zähhart, für den universellen Einsatz.

Vorteil:

  • Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
  • Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches ″Zwirbeln″. Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
  • Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
  • Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden
  • Innovative Rapidaptor-Technologie für schnellen Bit-Wechsel

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 60 RA-R 1, 17-teilig
  • 1x 838 RA-R L Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4″: 1/4″ x 140 mm
  • 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 Z Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 5x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 4x 840/4 Z Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x 800/4 Z Bits: 1 x 5,5 x 89 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb