• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

454 Imperial Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus, zöllig, 7/64″ x 150 mm

Artikel-Nr.: 05023358001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05023358001
EAN / GTIN 4013288208088
Herstellernummer 05023358001
L-Nummer L60020 4272

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente.
  • Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.
  • Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden.
  • Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Vorteil:

  • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels

Lieferumfang:

  • 454 Imperial Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus, zöllig, 7/64″ x 150 mm