454 Imperial Tournevis hexagonal en T Hex-Plus système impérial, 7/64″ x 150 mm

Réf.: 05023358001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05023358001
EAN / GTIN 4013288208088
Réf. fabricant 05023358001
Article hors catalogue L60020 4272

Description

Description:

  • Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés.
  • La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume.
  • Les doigts sont calés dans les arrondis.
  • La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.
  • Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Avantage(s):

  • Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
  • Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Petite lame supplémentaire permettant la transmission de couples très élevés grâce à l'effet levier de la longue lame

Livraison:

  • 454 Imperial T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus, imperial, 7/64″ x 150 mm