• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lötwasserpinsel Ø 10 mm Borsten

Artikel-Nr.: 045910
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 045910
EAN / GTIN 4017359031858
Herstellernummer 045910
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Beschreibung:

Lötwasserpinsel 123 x 20 mm Drm 10 mm falbe Borsten

Merkmal:

  • Besatzhöhe [H]: 20 mm
  • Besatzmaterial: Borsten
  • Besatzmaterial Farbe: falbe
  • Bürsten-Gesamtlänge [GL]: 123 mm
  • Bürstendurchmesser [D]: 10 mm
  • Anwendende Industrien: Handwerk, Metallverarbeitende Industrie
  • Anwendung: Auftragen von Flüssigkeiten
  • Zu bearbeitende Oberfläche: Aluminium, Kunststoff, Kupfer, Zink

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit