Pincel para fundente Ø 10 mm cerdas

Número de artículo: 045910
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 045910
EAN / GTIN 4017359031858
Número del fabricante 045910
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Descripción:

Pinceles para fundente 123 x 20 mm Ø 10 mm pardas cerdas

Característica:

  • Altura de los filamentos [H]: 20 mm
  • Material de relleno: Cerdas
  • Color del material de relleno: Pardas
  • Longitud total del cepillo [GL]: 123 mm
  • Diámetro del cepillo [D]: 10 mm
  • Industrias de aplicación: Artesanía, Industria metalúrgica
  • Aplicación: Aplicación de líquidos
  • Superficie a trabajar: Aluminio, Plástico, Cobre, Zinc