• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserwinkel flach, verzinkt 750 x 375 mm

Artikel-Nr.: 0375424
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0375424
EAN / GTIN 4029713026394
Herstellernummer 0375424
L-Nummer 4560000 003500

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, verzinkt
  • Werksstandard
  • Einfache Konstruktion für Winkelprüfung in Stahl- und Metallbauweise

Beschreibung:

Schlosserwinkel flach. Aus Spezialstahl, verzinkt. Einfache Ausführung. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 750 x 375

Norm:

Factory standard