• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Ángulo de cerrajería plano, galvanizado 750 x 375 mm

Número de artículo: 0375424
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0375424
EAN / GTIN 4029713026394
Número del fabricante 0375424
Número L 4560000 003500

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial, recubierto de zinc
  • Estándar de fábrica
  • Diseño simple para la prueba de ángulo en acero y construcción de metal

Descripción:

Ángulo de cerrajería plano. De acero especial, galvanizado. Diseño sencillo. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 750 x 375

Norma:

Factory standard