• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umkehr-Aufsatzbacken 400/500/630/800/1000, 3-Backen-Satz, Spitzverzahnung 90°

Artikel-Nr.: 037531
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 037531
EAN / GTIN 4019208014135
Herstellernummer 037531
L-Nummer L30230 107
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

Weitere Infos:

  • Umkehr-Aufsatzbacken, Größe 400/500/630/800/1000, 3-Backen-Satz, gehärtet, Spitzverzahnung 90°, Werkstoff 16MnCr5

Merkmal:

  • Abstand Quernut: 34 mm
  • Ausführung: UB
  • Backenanzahl: 3
  • Breite Backen: 68 mm
  • Durchmesser Durchgangsbohrung: 21 mm
  • Durchmesser_Schraubenkopfsenkung: 31 mm
  • Gewicht: 2.4 kg
  • Größe: 400/500/630/800/1000
  • Höhe Backen: 65 mm
  • Länge Backen: 135 mm
  • Lieferumfang: Satz
  • Lochabstand: 31+31 mm
  • Max. Störkreis Aufsatzbacken: 570 mm
  • Nutbreite: 25.5 mm
  • Spannbereich Außen mit Standardbacken: 47-350 mm
  • Spannbereich Außen mit verlängerten Backen: 30-303 mm
  • Tiefe Nut: 5 mm
  • Tiefe_Schraubensenkung: 48 mm
  • Zahnteilung: 3/32”x 90°

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit