Mordazas reversibles 400/500/630/800/1000, Juego de 3 mordazas, Dentado en punta a 90°

Número de artículo: 037531
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 037531
EAN / GTIN 4019208014135
Número del fabricante 037531
Número L L30230 107
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

Más información:

  • Mordazas reversibles, tamaños 400/500/630/800/1000, juego de 3 mordazas, templadas, dentado en punta de 90°, material 16MnCr5

Característica:

  • Distancia entre ranuras transversales: 34 mm
  • Ejecución: UB
  • Número de bandejas: 3
  • Mordazas anchas: 68 mm
  • Diámetro del orificio pasante: 21 mm
  • Diámetro del avellanado de la cabeza del tornillo: 31 mm
  • Peso: 2,4 kg
  • Tamaño: 400/500/630/800/1000
  • Altura de las mejillas: 65 mm
  • Tiempo de horneado: 135 mm
  • Contenido: Juego
  • Distancia entre orificios: 31 + +31 mm
  • Máx. Mordazas de fijación para el circuito de interferencia: 570 mm
  • Anchura de ranura: 25,5 mm
  • Gama de sujeción exterior con mordazas estándar: 47-350 mm
  • Gama de sujeción exterior con mordazas alargadas: 30-303 mm
  • Ranura profunda: 5 mm
  • Profundidad del avellanado: 48 mm
  • Paso de dientes: 3/32” x 90°