• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserwinkel mit Anschlag, verzinkt 500 x 280 mm

Artikel-Nr.: 0374418
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0374418
EAN / GTIN 4029713026271
Herstellernummer 0374418
L-Nummer L40510 2588

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, verzinkt
  • Werksstandard
  • Einfache Konstruktion für Winkelprüfung in Stahl- und Metallbauweise

Beschreibung:

Schlosserwinkel mit Anschlag. Aus Spezialstahl, verzinkt. Einfache Ausführung. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 500 x 280

Norm:

Factory standard