• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de cerrajería con tope, galvanizado 500 x 280 mm

Número de artículo: 0374418
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0374418
EAN / GTIN 4029713026271
Número del fabricante 0374418
Número L L40510 2588

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial, recubierto de zinc
  • Estándar de fábrica
  • Diseño simple para la prueba de ángulo en acero y construcción de metal

Descripción:

Ángulo de cerrajería con tope. De acero especial, galvanizado. Versión simple. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 500 x 280

Norma:

Factory standard